品番 : EA729CH-15
品名 : G 3/8"/ 75/ 98mm/0-1.5MPa 埋込み型圧力計
仕様
| 接続 | G(PF)3/8” | 外径 | 98mm |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 75mm | 圧力(MPa) | 0~1.5 |
| 使用流体 | 水、空気、油など | ケース材質 | 合金製 |
| 接液部材質 | アルミブラス | ネジ穴径 | φ5mm×3ヶ所 |
| 使用温度 | 10~50℃ | ||
| ブルドン管方式 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| ※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0755ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729CH-4 G 3/8"/ 75/ 98mm/0-0.4MPa 埋込み型圧力計 |
| EA729CH-10 G 3/8"/ 75/ 98mm/0-1.0MPa 埋込み型圧力計 |
| EA729CH-15 G 3/8"/ 75/ 98mm/0-1.5MPa 埋込み型圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729CH-10です。
