詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DJ-250

品名 : G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)

仕様

圧力(MPa) 0~25 直径 60mm
取付ネジ G(PF)1/4” ケース材質 SUS304
接液部材質 ステンレス 使用温度範囲 -5~+45℃
精度 ±1.6%F.S 使用流体 水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など
処理 カバー:電解研磨
ケース:電解研磨
IP43相当
オールステンレス製の為、耐食性に優れ、厳しい流体・外部環境でも使用できます。
腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでもつことができます。
圧力スパンが豊富なので、機種の選択が容易にできます。
電解研磨
追加説明
カタログ価格

17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 04:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729DJ-6 G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DJ-10 G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DJ-16 G 1/4"/ 60mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DJ-20 G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DJ-30 G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DJ-50 G 1/4"/ 60mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DJ-100 G 1/4"/ 60mm/ 0-10MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DJ-250 G 1/4"/ 60mm/ 0-25MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DK-30 G 1/4"/ 75mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DK-50 G 1/4"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DL-16 G 1/4"/100mm/0-1.6MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DL-20 G 1/4"/100mm/0-2.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DL-30 G 1/4"/100mm/0-3.0MPa 圧力計(ステンレス製)
EA729DL-100 G 1/4"/100mm/0- 10MPa 圧力計(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DJ-20です。
  • ※画像はEA729DJ-20です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top