品番 : EA729DS-30
品名 : G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計(つば付密閉)
仕様
圧力(MPa) | 0~3.0 | ゲージ径 | 75mm |
---|---|---|---|
外径 | 97.4mm | 接続 | G(PF)3/8” |
ケース材質 | プラスチック | 精度 | ±1.6%F.S |
ブルドン管方式 | |||
プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気や埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/02 05:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0783ページ |