品番 : EA729DV-10
品名 : G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計
仕様
| 圧力(kPa) | 0~10 | 直径 | 60mm |
|---|---|---|---|
| 接続 | G(PF)1/4” | ケース材質 | SUS304 |
| 接液部材質 | C3604/Crメッキ | 使用流体 | 水、空気、油など |
| 最小目盛 | 0.2kPa | 重量 | 222g |
| 精度 | ±2.5%F.S.(フルスケール) | ||
| 0調整機能付 | |||
| 高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0754ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729DV-5 G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計 |
| EA729DV-10 G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計 |
| EA729DV-20 G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計 |
| EA729DV-30 G 1/4"/ 60mm/0- 30KPa 微圧計 |
| EA729DV-50 G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729DV-20です。
