詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729DX-5

品名 : G 3/8"/100mm/0-5.0KPa 微圧計

仕様

精度 ±2.5%F.S.(フルスケール) 使用温度 5~40℃
使用流体 水、空気、油など 保護等級 IP30相当
直径 100mm 接続 G3/8”
材質 接続部:SUS304
チャンバー:C5191P
ケース:SUS304
0調整機能付き
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用
高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※屋外での使用は不可
追加説明
カタログ価格

11,300 (税抜)/ 12,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0754ページ
バリエーション一覧
EA729DW-1 G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計
EA729DW-2 G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計
EA729DW-3 G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計
EA729DW-5 G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計
EA729DW-10 G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計
EA729DW-15 G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計
EA729DW-20 G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計
EA729DW-30 G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計
EA729DW-50 G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計
EA729DX-3 G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計
EA729DX-5 G 3/8"/100mm/0-5.0KPa 微圧計
EA729DX-10 G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計
EA729DX-15 G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計
EA729DX-20 G 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計
EA729DX-30 G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計
EA729DX-50 G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top