詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729GE-10

品名 : 75mm/0-1.0MPa 圧力計(グリセリン入)

仕様

圧力(MPa) 0~1.0 ゲージ径 75mm
取付ねじ G3/8” ケース材質 SUS304
接液部材質 真鍮 透明板材質 ポリカーボネート
全長 115mm 精度 ±1.6%F.S
使用流体 水、空気、油など
グリセリン入
屋外使用可
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/08 02:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729GE-1 75mm/0-0.1MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-6 75mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-10 75mm/0-1.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-16 75mm/0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-20 75mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-40 75mm/0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-60 75mm/0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-100 75mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GE-250 75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
ウェブカタログ画像
※画像はEA729GD-20です
  • ※画像はEA729GD-20です

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top