詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729GF-250A

品名 : 100mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)

仕様

圧力(MPa) 0~25 ゲージ径 100mm
取付ねじ G3/8” ケース材質 SUS304
接液部材質 真鍮 透明板材質 ポリカーボネート
全長 142mm 精度 ±1.6%F.S
使用流体 水、空気、油など
グリセリン入
屋外使用可
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

14,200 (税抜)/ 15,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/30 04:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729GF-6 100mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GF-10 100mm/0-1.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GF-20 100mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GF-30 100mm/0-3.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GF-50 100mm/0-5.0MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GF-100 100mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)
EA729GF-250A 100mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top