品番 : EA729GL-50
品名 : 75mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
仕様
圧力(MPa) | 0~5.0 | 直径 | 75mm |
---|---|---|---|
取付ねじ | G3/8” | ケース材質 | SPTFS |
使用温度範囲 | -5~40℃ | 精度 | ±1.6%F.S |
用途 | 回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。 | 特長 | 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 20:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0782ページ |