品番 : EA729HA-25
品名 : G1/4"xR1/4" ジョイント継手(圧力計用/ステンレス)
仕様
取付ねじ | G1/4”(メス)×R1/4”(オス) | 最高使用圧力 | 100MPa |
---|---|---|---|
材質 | SUS304 | 仕様 | 圧力計用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/19 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0769ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA729HA-21です。