詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729HD-12

品名 : G 3/8"xG 3/8" メートルコック(ステンレス)

仕様

取付ねじ G3/8”×G3/8” 最高使用圧力 1MPa
材質 SUS304 仕様 圧力計用
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/03 05:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA729HD-1 G 1/4"xG 1/4" メートルコック(黄銅)
EA729HD-2 G 3/8"xG 3/8" メートルコック(黄銅)
EA729HD-3 G 1/2"xG 1/2" メートルコック(黄銅)
EA729HD-11 G 1/4"xG 1/4" メートルコック(ステンレス)
EA729HD-12 G 3/8"xG 3/8" メートルコック(ステンレス)
EA729HD-13 G 1/2"xG 1/2" メートルコック(ステンレス)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top