詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729HG-12

品名 : R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(U型/ステンレス)

仕様

取付ねじ R3/8”×R3/8” 最高使用圧力 1MPa
材質 SUS304 用途 流体の温度を下げるために使用します。
仕様 圧力計用
U型/ステンレス
追加説明
カタログ価格

5,920 (税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/03 05:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0757ページ
バリエーション一覧
EA729HG-1 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(U型/鉄)
EA729HG-2 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(U型/鉄)
EA729HG-3 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(U型/鉄)
EA729HG-11 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(U型/ステンレス)
EA729HG-12 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(U型/ステンレス)
EA729HG-13 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(U型/ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top