詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729PA-12

品名 : 0- 120℃/0-0.6MPa/φ 75mm 水高計(立型)

仕様

圧力(MPa) 0~0.6 ゲージ径(mm) φ75
感温部サイズ φ8×100mm 接続 R1/2”
測定温度範囲 0~120℃ ケース材質 ABS樹脂
材質 取付ネジ:C3604BD
感温部:SUS304
測定目盛 1目盛5℃
1目盛0.02MPa
仕様 立型/屋内用
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/26 16:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0768ページ
バリエーション一覧
EA729PA-11 0- 120℃/0-0.3MPa/φ 75mm 水高計(立型)
EA729PA-12 0- 120℃/0-0.6MPa/φ 75mm 水高計(立型)
EA729PA-13 0- 120℃/0-1.0MPa/φ 75mm 水高計(立型)
EA729PA-14 0- 120℃/0-0.3MPa/φ100mm 水高計(立型)
EA729PA-15 0- 120℃/0-0.6MPa/φ100mm 水高計(立型)
EA729PA-16 0- 120℃/0-1.0MPa/φ100mm 水高計(立型)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top