品番 : EA729PA-3
品名 : 0- 120℃/0-1.0MPa/φ 75mm 水高計(横型)
仕様
| 圧力(MPa) | 0~1.0 | ゲージ径(mm) | φ75 |
|---|---|---|---|
| 感温部サイズ | φ8×100mm | 接続 | R1/2” |
| 測定温度範囲 | 0~120℃ | ケース材質 | ABS樹脂 |
| 材質 | 取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 |
測定目盛 | 1目盛5℃ 1目盛0.02MPa |
| 用途 | 圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。 | 仕様 | 屋内用/横型 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 11:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729PA-2 0- 120℃/0-0.6MPa/φ 75mm 水高計(横型) |
| EA729PA-3 0- 120℃/0-1.0MPa/φ 75mm 水高計(横型) |
| EA729PA-5 0- 120℃/0-0.6MPa/φ100mm 水高計(横型) |
| EA729PA-6 0- 120℃/0-1.0MPa/φ100mm 水高計(横型) |
ウェブカタログ画像
拡大
