品番 : EA729SC-30
品名 : 0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)
仕様
| 測定ガス体 | 空気及び非腐食性ガス | 精度 | ±2.5%F.S以内 |
|---|---|---|---|
| 計器本体耐圧力 | 50kPa | 外形サイズ | 26(W)×85(D)×80(H)mm |
| 重量 | 90g | 目盛範囲 | 0~300Pa |
| 圧力単位 | Pa | ||
| ●空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729SC-30 0-300Pa 微差圧計(縦目盛形) |
| EA729SC-50 0-500Pa 微差圧計(縦目盛形) |
