詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733AH-6

品名 : [防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計(Bluetooth

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XOC-353ⅡBT
対象ガス 酸素、一酸化炭素 サイズ 70(W)×24(D)×62.5(H)mm
重量 約82g(電池含む) 検知範囲 酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)
一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)
分解能 (酸素)0.1vol%
(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm
350~2000ppm:5ppm
指示精度 酸素:±0.5vol%
一酸化炭素:±30ppm
警報設定値 酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)
一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
電源 単4電池×1本(付属)
防水防塵性能 IP54相当 警報方式 ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
連続使用時間 約5000時間(無警報時、25℃の場合) 付属品 安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
bluetooth対応型
酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示
表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。
暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載
土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
Bluetooth(R)機能により、スマートフォンと連携することでリアルタイムでデータを転送、警報時にはメールでお知らせします。
ポケットサイズの装着型ガス検知器(一酸化炭素)
ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

114,000 (税抜)/ 125,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/31 17:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0781ページ
バリエーション一覧
EA733AH-5 [防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計
EA733AH-6 [防水型] 酸素・一酸化炭素濃度計(Bluetooth
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top