品番 : EA733AJ-7
品名 : Co2モニター
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CO2-mini |
|---|---|---|---|
| 測定項目 | CO2、温度 | 測定範囲 | ●CO2:0~3,000ppm ●温度:0~50℃ |
| 分解能 | ●CO2:1ppm(0~1,000ppm)/10ppm(1,001~3,000ppm) ●温度:0.1℃ |
精度 | ●CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2,000ppm)/±10%rdg(2,000ppm~) ●温度:±1.5℃ |
| レスポンスタイム | ●CO2:2分 ●温度:約20分 (初回電源ON時にデータが安定するまでの時間) |
データ更新 | ●CO2:15秒毎 ●温度:5秒毎 |
| LED設定 | ●緑:~800ppm ●黄:800~1,200ppm ●赤:1,200ppm以上(変更可) |
電源 | USBから供給(5V、300mA) |
| 使用温湿度 | 0~+50 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 169(W)×24(D)×42(H)㎜ | 重量 | 70g |
| 付属品 | ●USBケーブル(Type-A~Micro USB Type-B) ●取扱説明書(保証書付) |
校正 | 可(温度のみ) |
| 周囲環境のCO2レベルを、数値と3段階のLED表示で確認できます。 | |||
| コンパクトサイズでモニター可能 | |||
| 温度センサーも内蔵。CO2レベルと室温を交互に表示します。 | |||
| 電源はUSBで、持ち運び・設置がらくらく | |||
| CO2レベル自動キャリブレーション機能付き(ON、OFF、ONCE(1回のみ)から切り替え可能) | |||
| 検知方式はNDIR(単光源二波長)方式を採用。 | |||
| 「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン※」に準拠 ※ 経済産業省、産業用ガス検知警報器工業会 2021年11月1日発出 |
|||
| 〈※注意※〉 ・本器は日常生活におけるCO2の適正をモニターするための機器です。酸素濃度の低い場所(例:CO2が1500 ppmを超える環境)での本器の設置や環境管理は危険ですので絶対にしないでください。 ・ダッシュボードなど、直射日光のあたる場所には置かず、保管温度と使用温度の範囲を守ってお使いください。また、運転や安全の妨げとなる場所には設置しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0768ページ | ||||
代替品
![]() |
|

