詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733B-10

品名 : 酸素・硫化水素濃度計

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XOS-2200
対象ガス 酸素・硫化水素 検知範囲(サービスレンジ) 酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)
硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100ppm)
指示精度 酸素:±0.5vol%、
硫化水素:FS±5%以内
警報設定値 酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%
硫化水素:1段目10.0ppm、2段目15.0ppm
分解能 酸素:0.5vol%
硫化水素:1.5ppm
警報方式 ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・バイブレーション
連続使用時間 約5000時間(無警報時20℃) 電源 単4電池×1本(付属)
サイズ 65(W)×22(D)×64(H)mm 重量 約75g(電池含)
ガス採気方式 拡散式 検知原理 酸素:隔膜ガルバニ電池式
硫化水素:定電位電解式
応答時間 酸素:20秒以内
硫化水素:30秒以内
表示方式 液晶デジタル(手動バックライト)
付属機能 電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、
ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良)、ガス濃度表示切替機能
防爆構造 Ex ib IIB T3(本質安全防爆構造)
使用温湿度範囲 -10~40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 付属品 安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
酸欠・硫化水素危険場所での中毒防止に
作業者をまもるポケットサイズで、酸素と硫化水素を同時検知・同時表示。
超薄型・軽量タイプ
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。
ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載
危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をしてください。
ピーク値検知時からピーク値確認操作時点までの経過時間を最大100時間まで表示できます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

102,000 (税抜)/ 112,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/26 19:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0770ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top