詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733C-1A

品名 : デジタル酸素濃度計(ミニ/5m巻取ケーブル付)

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XO-326ⅡsA
対象ガス 酸素 検知原理 隔膜ガルバニ電池式
採取方法 拡散式 指示表示 LCDデジタル3桁
検知範囲 0~25.0vol%(酸素vol%) サービスレンジ 25.1~40.0vol%
指示精度 ±0.5vol%以内
※同一測定条件による
分解能 0.1vol%
警報設定値 1段目:19.5vol%
2段目:18.0vol%
警報方式 1段目警報:
長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅
2段目警報:
短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅
エアー調整不能、電池切れ、機器異常:
連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、
応答時間 90%応答 20秒以内 使用温湿度範囲 -10~+40℃、30~85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源 単3電池×2本(付属) 連続使用時間 約15000時間
防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga(本質安全防爆構造)
※レザーケース装着の場合
サイズ 66(W)×29(D)×170(H)mm
コード長 5m(本体巻取式) 重量 約340g(レザーケース、電池を含む)
付属品 レザーケース、フィルタエレメント
酸素欠乏危険場所における作業前の酸素濃度測定に最適。
0~25vol%までの酸素濃度を測定。
単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。
表示が見やすい大きなLCD画面。
電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。
音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
本質安全防爆構造(Ex ia IIC T3 Ga)
※酸素欠乏症等防止規則により、酸素欠乏危険場所において酸素の作業前測定が義務付けられております。
(第2種酸素欠乏危険場所においては酸素および硫化水素の作業前測定が義務付けられております。)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

92,000 (税抜)/ 101,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/26 15:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0769ページ
バリエーション一覧
EA733C-1A デジタル酸素濃度計(ミニ/5m巻取ケーブル付)
EA733C-2A デジタル酸素濃度計(ミニ/1mカールコード付)
EA733C-3A デジタル酸素濃度計(ミニ/10m巻取ケーブル付)
ウェブカタログ画像
  • レザーケース付き

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top