品番 : EA733CA-10
品名 : [防水型] 酸素濃度計
仕様
| メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XO-353Ⅱ |
|---|---|---|---|
| 対象ガス | 酸素 | サイズ | 70(W)×24(D)×62.5(H)mm |
| 重量 | 約82g(電池含) | 検知範囲 | 0~25.0vol%(25.1~50.0vol%) |
| 分解能 | 0.1vol% | 指示精度 | ±0.5vol%以内 |
| 警報設定値 | 1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol% | 電源 | 単4電池×1本(付属) |
| 防水防塵性能 | IP54相当 | 警報方式 | ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) |
| 使用可能時間 | 約5000時間(無警報時、25℃の場合) | 検知原理 | ガルバニ電池式 |
| ガス採取方式 | 拡散式 | 使用温湿度範囲 | -10~+40℃、30~85%RH(但し、結露なきこと) |
| 表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。 太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。 |
|||
| 暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載 | |||
| 土木工事、トンネル内、タンク内、マンホール内等での酸欠防止に | |||
| 作業員の酸欠防止に | |||
| ポケットサイズの装着型ガス検知器(酸素) | |||
| ブザー音、4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせします。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,000 円(税抜)/ 51,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0770ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA733CA-10 [防水型] 酸素濃度計 |
| EA733CA-11 [防水型] 酸素濃度計(Bluetooth) |

