詳細表示

このページのURL:

品番 : EA733D-2A

品名 : デジタル酸素濃度計

仕様

メーカー 新コスモス電機 型番 XP-3380Ⅱ-E
対象ガス 酸素 サイズ 91(W)×44(D)×164(H)mm
重量 約460g(電池含) 検知範囲 0~25.0vol%
分解能 0.1vol% 指示精度 ±0.3vol%
警報設定値 18.0vol% 表示方法 デジタル、デジタルバー、トレンドグラフ表示
採取方式 自動吸引式 電源 単3電池×4本(付属)
連続使用時間 約100時間
※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・Bluetooth OFF 時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なります
検知原理 ガルバニ電池式
警報方式 ブザー鳴動、警報ランプ(赤色)点滅およびLCD 点滅表示 使用温湿度範囲 -20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
使用圧力範囲 大気圧(800~1100hPa) 防爆構造 本質安全防爆構造(可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)
Ex ia da IIC T4 Ga
主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 用途 ボイラ、焼却炉等の燃焼排ガス中の酸素濃度測定による燃焼管理に
燃焼管理用
排ガス中のO2濃度が測定できます。
IP67相当
0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。
カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。
データロギング機能
Bluetooth搭載で、スマホ・タブレットの専用アプリで濃度/トレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

159,000 円(税抜)/ 174,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0769ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top