品番 : EA735D-2
品名 : 30x11mm 目玉レベル(黒)
プラスチック製固定穴付レベル
仕様
| サイズ | φ30×11mm | レベル径 | φ18mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | プラスチック | 感度 | 1.53mm/m |
| 取付ピッチ | 21mm | ネジ穴径 | 2.0mm |
| 気泡レベル | |||
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/29 07:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0731ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735D-1 30x11mm 目玉レベル(白) |
| EA735D-2 30x11mm 目玉レベル(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
