品番 : EA735M-14A
品名 : 200x200mm0.02mm/m インスペクションレベル
微調整ダイヤル付き、4つの測定面で2つのV溝
仕様
| 測定範囲 | 0~±5mm/m | 最小目盛 | 0.05mm/m |
|---|---|---|---|
| 木箱入 | |||
| 幅 | 40mm | ||
| フレームは鋳鋼製 | |||
| 感度 | 0.02mm/m | サイズ(mm) | 200×200 |
| 重量(kg) | 4.0 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
102,000 円(税抜)/ 112,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/03 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735M-14A 200x200mm0.02mm/m インスペクションレベル |
| EA735M-14B 300x300mm0.02mm/m インスペクションレベル |
| EA735M-14G 200x200mm0.01mm/m インスペクションレベル |
| EA735M-14H 300x300mm0.01mm/m インスペクションレベル |
