品番 : EA735M-250
品名 : 250mm(0.04mm/m) 精密レベル
仕様
| サイズ(mm) | 250×20×20 | 感度 | 0.04mm/m |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 1.45 | 材質 | スチールダイキャスト、プレキシガラス |
| 水銀不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 06:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735M-250 250mm(0.04mm/m) 精密レベル |
| EA735M-300 300mm(0.04mm/m) 精密レベル |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA735M-200です
