品番 : EA735M-39H
品名 : 300x300mm(0.01mm/m) 精密レベル
4つの測定面で2つのV溝
仕様
| ハウジングは鋳鋼製 | |||
| 木箱入 | |||
| 感度 | 0.01mm/m | サイズ(mm) | 300×300×40 |
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,300 円(税抜)/ 96,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0732ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735M-39A 200x200mm(0.05mm/m) 精密レベル |
| EA735M-39B 300x300mm(0.05mm/m) 精密レベル |
| EA735M-39H 300x300mm(0.01mm/m) 精密レベル |
