詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735MC-20

品名 : 200x42mm レベル(マグネット付)

軽量な強化プラスチック製

仕様

サイズ 200×42×17mm 全長 200mm
材質 プラスチック 重量 100g
精度 1.0mm/m
0°、45°、90°気泡レベル付
マグネットストライプ付
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/25 18:04現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0729ページ

代替品

EA721JM-230
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top