品番 : EA735MP-20
品名 : 200mm(0.02mm/m) 精密レベル
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 201-200 |
|---|---|---|---|
| 感度 | 0.02mm/m | サイズ(mm) | 200×44×45 |
| 材質 | 鋳鉄(FC250) | 重量(kg) | 1.8 |
| 用途 | この水準器は一般工作用として、機械の組立て用に最適です。 | ||
| 木箱入り | |||
| 検査成績書付 | |||
| シーズニングを施した素材を使用、精密研磨仕上げで高精度を保持 | |||
| 本体の裏面にM5タップ穴が2ヶ所あり、測定ピッチ自在ベースに取り付けできます。 | |||
| 精度表(社内規格)JIS B級1種に準ずる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,400 円(税抜)/ 42,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/19 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0742ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735MP-10 100mm(0.02mm/m) 精密レベル |
| EA735MP-20 200mm(0.02mm/m) 精密レベル |
ウェブカタログ画像
拡大
