品番 : EA739AH-1
品名 : 熱線式風速・風量計
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05630425(testo425) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 測定範囲 | 風速:0.01~+20m/s、温度:-20~+70℃(NTC) |
| 分解能 | 風速:0.01m/s(すべての範囲)、温度:0.1℃ | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
| 精度±1digit | 風速:±(0.03m/s+測定値の4%)(0.01~20m/s)、温度:±0.5℃ | サイズ | 本体:135×60×28mm プローブ:180~820mm(先端φ7.5mm) ケーブル:1.5m |
| 重量 | 268g | 付属品 | ケース、単3電池×3個、出荷検査書 |
| 電池寿命 | 約35時間 | 保護等級 | 本体:IP40、プローブ:IP20 |
| ハウジング材質 | ABS+PC/TPE | 風量演算 | 演算範囲:~99,999m3/h |
| 用途 | 空調ダクト内の風速・風量 吹出口の風速・風量 エアフィルターの性能試験 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など) 排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検) 喫煙室の風速 (改正健康増進法) |
||
| 測定値のホールド・時間平均・複数点平均 | |||
| 最大値/最小値 | |||
| Bluetoothでスマートフォン・タブレットとつながり、専用モバイルアプリで拡張機能が使用できます。 | |||
| ダクトの測定に最適なスケール付き伸縮式プローブ | |||
| 内蔵の気圧センサによって自動的に補正された正確な風速を表示 | |||
| 全ての測定範囲を分解能0.01m/sで精密に測定 | |||
| 風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計 | |||
| 堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ | |||
| アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート | |||
| 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/02 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0799ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA739AH-11 : Bluetoothプリンタ |
