詳細表示

このページのURL:

品番 : EA739AH-11

品名 : Bluetoothプリンタ

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0554 0621
仕様 Bluetooth/IrDA プリンタ サイズ(W×D×H)mm 80×41×150
重量(g) 400 付属品 感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ
材質 プラスティック プリントスピード 30mm/s
動作温度 0~+50℃ 保管温度 -20~+50℃
電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V:2600mAh) 感熱ロール紙 56.5×34×12mm
充電時間 約5~6時間 電池寿命 プリント長約50m
Bluetooth/IrDA接続
プリンタの状態をLED表示
データ転送は2秒で完了
測定値もグラフも現場でプリント可能
追加説明
カタログ価格

70,000 (税抜)/ 77,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/17 02:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0810ページ 0811ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top