詳細表示

このページのURL:

品番 : EA743AK-1

品名 : マルチ環境計測器

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0560 4401(testo 440)
測定範囲 温度
NTCサーミスタ接続時:-40~+150℃
熱電対TC:-200~+1370℃
※各種プローブ(EA743AM-2A、-3A、-6A)により、湿度・風速・気圧・照度・CO2濃度を測定可能
精度 温度(NTC)
±0.4℃ (-40~-25.1℃)
±0.3℃ (-25~+74.9℃)
±0.4℃ (+75~+99.9℃)
測定値の ±0.5% (その他の範囲)

温度(K熱電対)
±(0.3℃+測定値の0.3%)
電源 単3乾電池×3本(付属)
ACアダプタ(別売)
サイズ 65×32×154mm
重量 250g 分解能 0.1℃
電池寿命 12時間 動作温度 -20~+50℃
保管温度 -20~+50℃ 材質 樹脂
内蔵メモリ 225,000データ
※この測定器にはプローブが必要です。(別売)
USBケーブル付
内蔵メモリ搭載、データはCSV形式で保存されUSBでエクスポート可能
プローブを装着することにより1台で環境測定ができるマルチ環境計測器です。(※プローブは別売)
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。体積流量、快適度、カビ発生リスク検知、CO2等の長期的な計測も可能。
無線プローブ(Bluetooth)により、ケーブル長にとらわれない測定を実現。
小さい筐体ながらも大画面カラーで3つのパラメ―タをわかりやすく表示
簡単な操作でダクト内/給排気口の風量演算などが可能
追加説明
カタログ価格

44,800 (税抜)/ 49,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/07 23:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0801ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top