詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BG-15

品名 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 0602 4692
測定範囲 -50~100℃(K熱電対) 精度 ±2.5℃
付属品 パイプ温度測定用 K熱電対クランププローブ (φ15~25 mm)、一体型ケーブル付き 応答速度 5秒
重量 82g インターフェイス プラグ熱電対
パイプ用表面温度プローブを素早く固定するクランプ
1.2m固定ケーブル付
φ15~25mmのパイプ径に対応
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A
旧EA701AJ・AK用
追加説明
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/25 21:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0797ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top