品番 : EA742GB-81
品名 : 温度データロガー(熱電対)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05721753(testo175T3) |
---|---|---|---|
測定範囲 | K熱電対:-50~1000℃ T熱電対:-50~+400℃ |
チャネル数 | 2ch |
分解能 | 0.1℃ | 精度 | ±(0.5+1dgt)(-50~+70℃) |
記録容量 | 100万データ | 電源 | 単4電池×3本(付属) |
サイズ | 53(W)×27(D)×89(H)mm | 重量 | 130g |
適合センサー(別売) | EA701BG-1~15 | 防水機能 | IP65 |
インターフェイス | USB(PCと接続)、SDカード(データ収集) | 記録間隔 | 10秒~24時間 |
材質 | ABS/PC | 電池寿命 | 3年(15分間隔、+25℃時) |
動作温度 | -20~+55℃ | 保管温度 | -20~+55℃ |
付属品 | 壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書 | EC指令 | 2004/108/EC |
複数同時地点の温度管理に最適 | |||
SDカードでのデータ回収が可能 | |||
熱電対プローブ2本を同時接続できる2チャネル対応のUSB温度データロガーです。 | |||
冷却塔のパイプやオイルヒーターのパイプ出入口などの表面温度差を測定するのに適しています。 | |||
超低温冷凍庫から高温の炉壁など幅広い温度帯に対応しています。 | |||
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ | |||
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) | |||
限界値逸脱の表示 | |||
※ご利用の際は、少なくとも外付けのTまたはK熱電対プローブ1本が必要です。 ※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。 |
|||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
37,000 円(税抜)/ 40,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 12:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0829ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA742GB-81 温度データロガー(熱電対) |
EA742GB-82 温度データロガー(熱電対) |