品番 : EA701BG-9
品名 : -60/ +400゚C 冷凍食品用センサー
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06023292 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -60~+400℃(K熱電対) | センサー部サイズ | φ8×110mm(グリップ除く)、先端:φ8mmねじ |
| 応答速度 | 15秒 | ||
| 冷凍食品用センサー | |||
| 先端部スクリュー型 | |||
| 1.2m固定ケーブル付 | |||
| センサー精度:クラス1(K熱電対) | |||
| EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
