品番 : EA701AK
品名 : -100/+200゚C デジタル温度計
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05637352(testo735-2) |
---|---|---|---|
測定範囲 | (Pt100):-200~+800℃ (K/T熱電対):-200~1370℃ |
サイズ | 74(W)×46(D)×220(H)mm |
重量 | 428g | 分解能 | Pt100:0.05℃、K/T熱電対:0.1℃ |
付属品 | データ解析ソフト、USBケーブル | 適合センサー | EA701AK-1、-2、EA701BG-5~-13 |
音響アラーム | |||
電源 | 単3電池×3本(付属) | 本体精度±1digit/分解能 | Pt100:±0.2℃(-100~+199.9℃)、 計測値の±0.2%(その他)/0.05℃、 K/T熱電対:±0.3℃(-60℃~+60℃)、 計測値の±0.5%(その他)/0.1℃、 |
防塵・防水 | IP54 | 機能 | 最大・最小・平均値表示、温度差表示、音響アラーム、バックライト、メモリー(1000データ) |
使用温度 | -20~+50℃ | ||
3本プローブ同時接続可(熱電対×2、Pt100×1) | |||
専用ソフトCojSoft3でのデータ管理、解析が可能 | |||
計測データを計測場所ごとに割り当てて保存 | |||
ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的に | |||
ソフトウェア付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
88,000 円(税抜)/ 96,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 06:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0823ページ |