品番 : EA701AK-4
品名 : -50~+400℃ 防水表面温度センサー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0609 1973 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~400℃ | 精度 | -200~600℃(Pt100) |
センサー部 | φ5×120mm | 先端 | φ9mm |
保護等級 | IP65 | 応答速度 | 40秒 |
材質 | プラスチック (ABS樹脂 / TPE / PUR) | 重量 | 108g |
1.3m固定ケーブル付 | |||
EA742GB-84、旧EA701AJ、旧EA701AK用 | |||
Pt100センサ採用により測定精度が高い上、センサの接地部分が広いため測定しやすく実用的な設計になっています。 | |||
高精度での測定が可能で、ラボや研究機関、食品業界などでの温度測定に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0823ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA701AK-3 -50~+400℃ 気体温度センサー(ステンレス製) |
EA701AK-4 -50~+400℃ 防水表面温度センサー |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701AJ : -100/+200゚C デジタル温度計 |
本体 | EA701AK : -100/+200゚C デジタル温度計 |
本体 | EA742GB-84 : 高精度温度データロガー |
拡大