品番 : EA701AJ
品名 : -100/+200゚C デジタル温度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05607351(testo735-1) |
---|---|---|---|
測定範囲 | -200~+800℃ | サイズ | 225×74×46mm |
重量 | 428g | 分解能 | Pt100:0.05℃/ K、T熱電対:0.1℃ |
定期印刷機能 | 1分に1回など設定した間隔での自動的なプリントアウトが可能(プリンタ別売) | 本体精度±1digit/分解能 | Pt100:±0.2℃(-100~+199.9℃)、 計測値の±0.2%(その他)/0.05℃、 K/T熱電対:±0.3℃(-60~+60℃)、 計測値の±0.5%(その他)/0.1℃ |
防塵・防水 | IP54 | 機能 | 最大・最小・平均値表示、温度差表示、音響アラーム、バックライト |
3本プローブ同時接続可(熱電対×2、Pt100×1) | |||
音響アラーム付 | |||
電源 | 単3電池×3本(付属) | オプションセンサー | EA701AK-1、-2、EA708BG-5~13 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
64,000 円(税抜)/ 70,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 04:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0823ページ |
代替品
|