品番 : EA701AK-5
品名 : -50~+400℃ 芯温センサー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0609 2272 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~400℃ | 精度 | -50~300℃(Pt100) |
センサー部 | φ4×125mm | 先端 | φ3mm |
保護等級 | IP65 | 応答速度 | 10秒 |
材質 | ステンレス鋼 | 重量 | 104g |
1.5m固定ケーブル付 | |||
EA742GB-84、旧EA701AJ、旧EA701AK用 | |||
Pt100センサで食品の中心温度を高精度に測定します。 | |||
EN 13485規格 及び HACCPガイドラインに適合しており、食品衛生管理に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 13:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0823ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701AJ : -100/+200゚C デジタル温度計 |
本体 | EA742GB-84 : 高精度温度データロガー |
本体 | EA701AK : -100/+200゚C デジタル温度計 |
拡大