品番 : EA701AK-2
品名 : -50/+400゚C 防水芯温センサー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06091273 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~+400℃(Pt100) | 精度 | ±(0.15℃+測定値の0.2%) |
センサー部 | φ5×114mm(グリップを除く)、 先端:φ3.7mm |
応答速度 | 12秒 |
旧EA701AJ、旧EA701AK用 | |||
1.2m固定ケーブル付 | |||
Pt100 センサを採用した防水型 中心温度プローブは、特にラボや研究所などでの高精度温度測定に適しています。 | |||
防水仕様で堅牢なので実用的です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 15:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0823ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA742GB-84 : 高精度温度データロガー |
本体 | EA701AJ : -100/+200゚C デジタル温度計 |
本体 | EA701AK : -100/+200゚C デジタル温度計 |