詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701SA-10

品名 : -100/+300゚C デジタル温度計(防水型)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-1260
仕様 本体+標準用センサー 測定範囲 -100~300℃(標準センサ)
測定範囲(サーミスタ) -30.0~199.9℃ 測定範囲(熱電対) -99.9~1250℃
センサーサイズ 先端部:φ2.3×150mm 本体精度 サーミスタ:±0.2℃
K熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃
±0.5℃/-99.9~-0.1℃
±(0.2%rdg+1)℃/ 200~1250℃
機能 データホールド、最大・最小値表示、
変化量表示、アラーム設定、REC、時計
電源 単4電池×4本(付属)
サイズ 66(W)×25(D)×175(H)mm コード長 1.1m
重量 約200g(電池含む) 付属品 K熱電対標準センサー(EA701SA-204)×1本、
ソフトケース、取扱説明書
防水機能 防水仕様:JIS C 0920保護等級4
指示計 IPX4 ※センサ、コネクタ接続時
センサ 防水性無し
分解能 0.1℃(199.9℃まで)
1℃(200℃以上)
センサ サーミスタ
熱電対(K)
音量 約70dB
材質 本体:ABS樹脂
標準センサ感温部:SUS316
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。
上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
【メモリー機能】
データの取り込みもキー一つで簡単にできます。
・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。
・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

35,500 (税抜)/ 39,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/25 03:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0796ページ
バリエーション一覧
EA701SA-10 -100/+300゚C デジタル温度計(防水型)
EA701SA-20 -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top