品番 : EA701SA-217
品名 : [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(先端可変)
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-S305K |
|---|---|---|---|
| 用途 | 先端可変式静止表面 | 測定範囲 | -30~500℃ |
| センサーサイズ | φ17×36(先端部)mm | コード長 | 1.1m |
| 精度 | センサ:クラス2(K熱電対) | ||
| トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能 JCSS校正:非対応 |
|||
| 90°先端角度可変 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701SA-10 : -100/+300゚C デジタル温度計(防水型) |
| 本体 | EA701SA-20 : -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計 |
