品番 : EA701SA-221
品名 : [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(マグネット式)
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-S403K |
---|---|---|---|
用途 | マグネット型静止表面 | 測定範囲 | 0~200℃ |
センサーサイズ | φ30×12mm | コード長 | 1.1m |
精度 | センサ:クラス2(K熱電対) | ||
トレーサビリティ校正:指示計とのセットで校正が可能 JCSS校正:非対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,100 円(税抜)/ 24,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 21:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0809ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701SA-10 : -100/+300゚C デジタル温度計(防水型) |
本体 | EA701SA-20 : -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計 |