詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701SA-207

品名 : [EA701SA-10,20用] 中・高温測定用センサー

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-S102K
用途 中・高温 測定範囲 0~800℃
センサーサイズ φ4.8×500mm コード長 1.1m
形状 先角 精度 センサ:クラス1(K熱電対)
材質 感温部:SUS316
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能
追加説明
カタログ価格

16,300 (税抜)/ 17,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 05:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0796ページ
バリエーション一覧
EA701SA-203 -30/400゚C 表面温度センサー(EA701SA-10,20用)
EA701SA-204 [EA701SA-10,20用] 標準センサー
EA701SA-205 [EA701SA-10,20用] 食品用センサー(防水型)
EA701SA-206 [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー
EA701SA-207 [EA701SA-10,20用] 中・高温測定用センサー
EA701SA-208 [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー
EA701SA-209 [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー
EA701SA-210 [EA701SA-10,20用] アスファルト用センサー
EA701SA-211 [EA701SA-10,20用] 高温測定用センサー
EA701SA-212 [EA701SA-10,20用] 極細投げ込みセンサー
EA701SA-213 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温)
EA701SA-214 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(中温・ロング
EA701SA-215 [EA701SA-10,20用] 静止表面L型センサー(中高温
EA701SA-216 [EA701SA-10,20用] 静止表面貼付用センサー
EA701SA-217 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(先端可変)
EA701SA-218 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)
EA701SA-219 [EA701SA-10,20用] 静止表面L型センサー(中温)
EA701SA-220 [EA701SA-10,20用] 曲面表面用センサー
EA701SA-221 [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(マグネット式)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top