品番 : EA701SA-224
品名 : [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-S102T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 耐圧・水温測定用(醸造、水産) | 測定範囲 | -30.0~100.0℃ |
| センサーサイズ | φ17.0×123mm | コード長 | 10m |
| 測定精度 | ±(0.1%rdg+0.2)°C:0.0~100.0°C ±(0.2%rdg+0.4)°C:上記以外 |
センサ | サーミスタ |
| 材質 | 感温部:SUS304 | ||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701SA-10 : -100/+300゚C デジタル温度計(防水型) |
| 本体 | EA701SA-20 : -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計 |
