詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701SA-201

品名 : [EA701SA-10,20用] 空気温度センサー

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 SK-S201T
用途 空気測定用 測定範囲 -30~150℃
センサーサイズ φ5×100mm コード長 1.1m
測定精度 ±(0.1%rdg+0.2)°C:0.0~150.0°C
±(0.2%rdg+0.4)°C:上記以外
センサ サーミスタ
材質 感温部:SUS304
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 16:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0809ページ
バリエーション一覧
EA701SA-201 [EA701SA-10,20用] 空気温度センサー
EA701SA-202 [EA701SA-10,20用] 標準センサー
EA701SA-222 [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー
EA701SA-223 [EA701SA-10,20用] 食品用センサー(低温・防水型
EA701SA-224 [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top