品番 : EA701SA-202
品名 : [EA701SA-10,20用] 標準センサー
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-S100T |
---|---|---|---|
用途 | 標準(液体、粘性体、半固体用) | 測定範囲 | -30~199.9℃ |
センサーサイズ | φ2×100mm | コード長 | 1.1m |
形状 | 先丸 | 測定精度 | ±(0.1%rdg+0.2)°C:0.0~150.0°C ±(0.2%rdg+0.4)°C:上記以外 |
センサ | サーミスタ | 材質 | 感温部:SUS304 |
トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/18 17:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0809ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA701SA-10 : -100/+300゚C デジタル温度計(防水型) |
本体 | EA701SA-20 : -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)