品番 : EA701SA-222
品名 : [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-S101T |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品、ゴム質用(液体・粘性体・半固体) | 測定範囲 | -30.0~199.9℃ |
| センサーサイズ | φ3.0×100mm | コード長 | 1.1m |
| 形状 | 先トガリ | 測定精度 | ±(0.1%rdg+0.2)°C:0.0~150.0°C ±(0.2%rdg+0.4)°C:上記以外 |
| センサ | サーミスタ | 材質 | 感温部:SUS304 |
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計とのセットで校正が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 05:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701SA-10 : -100/+300゚C デジタル温度計(防水型) |
| 本体 | EA701SA-20 : -30゚/+400゚C 防水型デジタル温度計 |
