詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701AK-1

品名 : -80/+300゚C 芯温センサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 06140235
測定範囲 -80~+300℃(Pt100) センサー部 φ4×295mm(グリップ除く)
旧EA701AJ、旧EA701AK用
追加説明
カタログ価格

80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 10:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top