品番 : EA701BG-13
品名 : -40/+1000゚C 芯温センサー(フレキ型)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06025792 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -40~+1,000℃(K熱電対) | 精度 | ±1.5℃ |
| センサー部サイズ | φ1.5×500mm | 応答速度 | 5秒 |
| 重量 | 12g | インターフェイス | プラグ熱電対 |
| フレキシブル浸漬/芯温センサー | |||
| 針金タイプ | |||
| センサー精度:クラス1(K熱電対) | |||
| 自由に曲げられるK熱電対用TCアダプタ付き測定チップは、素早く温度を測定したい場合に最適です。 | |||
| EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,700 円(税抜)/ 8,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/25 01:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
