品番 : EA701AP-4
品名 : -50/+300゚C デジタル中心温度計(防水型)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0563108008(testo108) |
---|---|---|---|
測定範囲 | -50~300℃ | 精度 | ±0.5℃(-30~70℃) ±0.5℃+測定値の±0.5%(その他の範囲) |
電源 | 単4電池×3本(付属) | サイズ | 60(W)×24.5(D)×140(H)mm |
プローブサイズ | φ4×120(L)mm | 重量 | 150g(電池含む) |
機能 | 最小値、最大値、ホールド表示 | 防水性能 | IP67 |
分解能 | 0.1℃ | 応答速度 | 10秒 |
プローブ精度 | ±0.5℃(-40~-20℃) ±0.2℃(-20~+70℃) ±0.5℃(+70~+125℃) 測定値の±0.4%(+125~+300℃) |
測定間隔 | 0.5秒 |
動作温度 | -20~+60℃ | 保管温度 | -30~+70℃ |
電池寿命 | 約2500時間(23℃環境下) | 保護等級 | IP67(同梱プローブ接続時) |
ディスプレイ | LCD、1行(測定値)、ステータス行付き | 適合規格 | EN13485 |
EC指令 | 2014/30/EC | ||
ソフトケース付 | |||
現場で食品温度を素早く確実に測定するために、大画面ディスプレイ、シンプルな操作ボタンを採用した防水型食品温度計です。 | |||
食品製造、加工、調理、保管のあらゆる業務に対応します。 | |||
T/K熱電対センサに対応しています。 | |||
熱電対センサ採用により、短時間の測定で信頼性の高い結果を表示 | |||
分かりやすいキーと大型で見やすいディスプレイを備え、すぐに使用可能 | |||
食品温度計、センサ、ソフトケースは流水で洗浄可能なので衛生的 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/07 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0822ページ |