品番 : EA701BG-5
品名 : -40/ +400゚C 表面用センサー
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06021993 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -40~+400℃(K熱電対) | 精度 | ±2.5℃ ※液体浸漬時 |
センサー部サイズ | φ5×115mm(グリップ除く)、先端:φ6mm | 応答速度 | 30秒 |
重量 | 114g | インターフェイス | プラグ熱電対 |
防水 | K熱電対 防水型ワイドヘッド表面温度プローブ | ||
1.2m固定ケーブル付 | |||
シャフトが頑丈で、先端がφ6mmのフラットヘッドになった表面温度プローブです。 | |||
液体中の測定に最適です。 | |||
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,000 円(税抜)/ 13,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 23:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0823ページ |