詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701BG-11

品名 : -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)

カタログ訂正

24/01/29 固定ケーブル長の訂正。誤:1.2m、正:1.6m(9025 No.55,56)

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 06024792
仕様 金属表面計測用 測定範囲 -40~+170℃(K熱電対)
精度 ±2.5℃ センサー部 φ20×35mm
応答速度 150秒 重量 44g
吸着力 20n インターフェイス プラグ熱電対
マグネットセンサー
1.6m固定ケーブル付
金属面の表面温度をより正確に測定するためのマグネット表面温度プローブで測定誤差を最小限にして測定できます。
20Nの磁石の吸着力でプローブを固定して表面温度を測定できるので、ロガーなどでの記録もしっかりできます。
センサー精度:クラス2(K熱電対)
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A
旧EA701AJ・AK用
追加説明
カタログ価格

37,000 (税抜)/ 40,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 09:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0810ページ
バリエーション一覧
EA701BG-11 -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)
EA701BG-12 -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top